すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA929AD-201

品名 : 非常用携帯トイレ(3回分)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番HKS-3P
〈セット内容〉尿処理袋×3枚
持ち帰り袋×3枚
サイズパッケージ:16(W)×2(D)×21.7(H)mm
尿処理袋:154(W)×265(H)mm
持ち帰り袋:200(W)×430(H)mm
使用回数3回分凝固量600ml×3回分
重量65g(パッケージ含む)材質尿処理袋:不織布、ポリエチレン
受け口:ポリエチレン
凝固剤:吸水性ポリマー
災害時・渋滞時・レジャーなどの非常時に尿を素早く固め持ち帰れる、尿専用の非常用携帯トイレです。
おしっこを素早く固めるのでニオイにくく、衛生的に処理ができます。
キャンプ・レジャー・アウトドアはもちろん、災害時や渋滞時にも便利です。
ジッパー付き
中身がこぼれる心配がなく、においもしっかり閉じ込めます。
抗菌・消臭効果のある吸水ポリマー入り凝固剤で衛生面も安心です。
快適な使用感
受け口の材質にポリエチレンを採用し、やわらかで体にしっかりフィットします。
中身が見えない持ち帰り袋付きで廃棄に便利です。
【使用方法】
1:尿処理袋のジッパーを開ける。
2:尿処理袋の受け口を局部にあてがい、排泄する。
3:尿処理袋のジッパーをしっかりと閉める。
4:持ち帰り袋に入れ、処分する。
販売価格

780円(税抜)/ 858円(税込)

カタログ価格

780円(税抜)/858円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/29 15:28現在)

更新
商品入数3販売単位St
ウェブカタログ画像
  • 受け口がやわらか素材で体にフィットします。
  • ジッパー付きなので逆さにしても漏れる心配がありません。
  • 中身が見えない持ち帰り袋付きで廃棄に便利です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top