すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA916JC-29

品名 : 3.66x102mm 縫針(25本)

先端が鋭い三角形状になっています

仕様

帆針
ニッケルメッキ
サイズ3.7×102mm
入数は25本入りです。
販売価格

18,200円(税抜)/ 20,020円(税込)

カタログ価格

18,200円(税抜)/20,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/29 15:28現在)

更新
商品入数25販売単位St
カタログページ2096ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA916JC-21 1.42x 57mm 縫針(25本)
    EA916JC-21B 1.42x 57mm 縫針( 5本)
    EA916JC-22 1.63x 60mm 縫針(25本)
    EA916JC-22B 1.63x 60mm 縫針( 5本)
    EA916JC-23 1.83x 64mm 縫針(25本)
    EA916JC-23B 1.83x 64mm 縫針( 5本)
    EA916JC-24 2.03x 70mm 縫針(25本)
    EA916JC-24B 2.03x 70mm 縫針( 5本)
    EA916JC-28 3.25x 95mm 縫針(25本)
    EA916JC-28B 3.25x 95mm 縫針( 5本)
    EA916JC-29 3.66x102mm 縫針(25本)
    EA916JC-29B 3.66x102mm 縫針( 5本)
    ウェブカタログ画像
    • メッキの種類
    • ※EA916JC-25Bの商品画像になります。
    • ※EA916JC-25Bの商品画像になります。
    • エスコ便利カタログ2096ページ
    • エスコ便利カタログ2097ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top