すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA929CJ-24

品名 : [LL] ワイピング手袋(1双)

仕様

メーカー東レ(TORAY)型番MFT1LL
商品名トレシーMFメーカー商品名トレシーMF 一般環境用
サイズLL入数1双
材質ポリエステル100%色スカイブルー/ホワイト
全長240mm掌周り195mm
中指長さ85mm厚み0.33mm
直径約2μmの超極細繊維を使用した手袋タイプの工業用クリーニングクロスです。
驚異的な拭き取り性能
手の平部位にトレシーを使用しています。ランダム配列された超極細繊維が拭き取り面に密着し、汚れをクロス内部に取り込みます。
装着感に優れた手袋
一般的な作業用手袋と異なり、装着感を考慮したパターン・縫製を採用、長時間の使用でも快適です。
洗濯できます。
汚れても洗濯することで、拭き取り性能は回復します。何度か繰り返しお使いいただくことが可能で環境配慮的でかつ経済的です。
販売価格

1,530円(税抜)/ 1,683円(税込)

カタログ価格

1,530円(税抜)/1,683円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/10/29 06:40現在)

更新
商品入数1販売単位双
カタログページ0620ページ2181ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA929CJ-21 [S] ワイピング手袋(1双)
    EA929CJ-22 [M] ワイピング手袋(1双)
    EA929CJ-22A [M] ワイピング手袋(1双)
    EA929CJ-23 [L] ワイピング手袋(1双)
    EA929CJ-23A [L] ワイピング手袋(1双)
    EA929CJ-24 [LL] ワイピング手袋(1双)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA929CJ-22
    • 画像はEA929CJ-22
    • SEM(走査型電子顕微鏡)写真(表面)
    • SEM(走査型電子顕微鏡)写真(側面)
    • エスコ便利カタログ620ページ
    • エスコ便利カタログ621ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top