柔軟なスパンデックスでストレッチ性があり、フィット感抜群です。
仕様
| サイズ | LL | 全長(mm) | 240 |
|---|
| 掌周り(mm) | 235 | 中指長さ(mm) | 100 |
|---|
| カラー | 茶 | 材質 | 手の平:合成皮革 手の甲:スパンデックス |
|---|
| 厚み | 0.5㎜ | | |
|---|
| 合成皮革製パッドは柔らかく着け心地が快適です。 |
| 袖口はマジックテープ付で伸縮性があり素早く装着しやすくなっています。 |
| 補強指先パッドが耐摩耗性を高めています。 |
| 指関節についているパッドが衝撃から保護します。 |
| ストレッチ性のあるスパンデックスで柔軟に動かすことができ手にフィットします。 |
| マジックテープ止 |
| 販売価格 | 3,130円(税抜)/
3,443円(税込)
| カタログ価格 | 3,130円(税抜)/3,443円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
54 (2026/02/22 17:58現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
|---|
| カタログページ | 2190ページ |
|---|