すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354-50

品名 : 35x65x300mm 溶接棒・革袋

仕様

材質牛革全長355mm
ベルト通し幅40mm袋部サイズ35×65×300(H)mm
重量200g
耐炎性ケブラー糸で縫製してあります。
溶接棒は別売です。
販売価格

2,660(税抜)/ 2,926円(税込)

カタログ価格

2,660円(税抜)/2,926円(税込)

在庫数

最新在庫: 66

(2026/04/09 09:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0080ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ80ページ
  • エスコ便利カタログ81ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top