すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354A-140

品名 : 軍手(480双)

仕様

メーカー勝星産業型番K-5
サイズフリーサイズ(Lサイズ)全長225mm
掌周り90mm中指長さ80mm
ゲージ7ゲージ重量約600g/ダース
材質ポリエステル、綿、その他入数480双
2本編み
販売価格

23,800(税抜)/ 26,180円(税込)

カタログ価格

23,800円(税抜)/26,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/10 19:59現在)

更新
商品入数480販売単位
ウェブカタログ画像
※480双入り
  • ※480双入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top