すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354A-327

品名 : 軍手(厚手・純綿/12双)

仕様

ゲージ7全長約230mm
材質綿100%掌周り200mm
中指長さ80mm総重量900g(12双)
入数12双サイズフリーサイズ
6本編
厚地
燃えにくく切れにくいといった特長があり丈夫。
洗濯可能
アイコン
販売価格

2,500(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/16 05:56現在)

更新
商品入数12販売単位Dz
カタログページ2178ページ
ウェブカタログ画像
※12双入
  • ※12双入
  • エスコ便利カタログ2178ページ
  • エスコ便利カタログ2179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top