すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354A-35

品名 : [フリー/230mm]手袋(滑り止め付/10双)

仕様

ゲージ7全長約230mm
材質綿混掌周り200mm
中指長さ80mm総重量700g(10双)
入数10双用途運送業、漁業、日曜大工、農業、一般作業用
2本編
フリーサイズ
手首部分はゴム絞り
体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こす事があります。 異常を感じたらご使用をおやめください。
本品を使用して回転部分を伴う機械などでの作業は避けてください。
本品は熱に弱いので60℃以上の物には触れないでください。
感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
油や水がつくと滑りやすくなります。作業は充分注意してください。
アイコン
販売価格

955(税抜)/ 1,051円(税込)

カタログ価格

955円(税抜)/1,051円(税込)

在庫数

最新在庫: 44

(2026/04/13 09:32現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2179ページ

代替品

EA354AB-5
  • 品番

    EA354AB-5

  • コメント

    入数・仕様等異なります。

ウェブカタログ画像
※10双入
  • ※10双入
  • ※10双入
  • エスコ便利カタログ2178ページ
  • エスコ便利カタログ2179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top