すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354A-41

品名 : 軍手(純綿・超厚手/1双)

仕様

ゲージ7全長230mm
材質綿100%掌周り210mm
中指長さ80mm重量84g(1双)
サイズフリーサイズ
10本編
超厚手で手を守り、重厚な作業に適しています。
手首部分が特殊折り返し編の為、脱着がスムーズで強さが抜群です!
アイコン
販売価格

385(税抜)/ 424円(税込)

カタログ価格

385円(税抜)/424円(税込)

在庫数

最新在庫: 128

(2026/08/26 00:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2178ページ
バリエーション一覧
EA354A-41 軍手(純綿・超厚手/1双)
EA354A-41B 軍手(純綿・超厚手/12双)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2178ページ
  • エスコ便利カタログ2179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top