すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354A-46A

品名 : [M] 手袋(滑り止め付・黒/12双)

仕様

メーカーおたふく手袋型番205
ゲージ7サイズM
全長約215mm材質ポリエステル・綿・その他
滑り止め部:塩化ビニール
掌周り184mm中指長さ78mm
入数12双入り
2本編、ブラックボツ
指先補強つき
販売価格

1,080(税抜)/ 1,188円(税込)

カタログ価格

1,080円(税抜)/1,188円(税込)

在庫数

最新在庫: 40

(2025/12/16 22:31現在)

更新
商品入数12販売単位Dz
バリエーション一覧
EA354A-46A [M] 手袋(滑り止め付・黒/12双)
EA354A-47A [L] 手袋(滑り止め付・黒/12双)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top