すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354AA-1

品名 : [S] 手袋(薄手・綿/12双)

仕様

サイズS全長(mm)205
掌周り(mm)170中指長さ(mm)75
厚み0.5mm入数12双
カラー本体:ホワイト
裾:ホワイト
材質綿100%
用途精密作業や警備用等に総重量190g(12双)
マチなし
薄手の手袋です。
品質管理用、精密作業、園芸用、下履き用、その他軽作業に
販売価格

1,410(税抜)/ 1,551円(税込)

カタログ価格

1,410円(税抜)/1,551円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/09/02 23:48現在)

更新
商品入数12販売単位Dz
カタログページ2179ページ

代替品

EA354AA-2
EA354AM-26
  • 品番

    EA354AM-26

  • コメント

    他メーカー品。サイズ等異なります。

バリエーション一覧
EA354AA-1 [S] 手袋(薄手・綿/12双)
EA354AA-2 [M] 手袋(薄手・綿/12双)
EA354AA-3 [L] 手袋(薄手・綿/12双)
EA354AA-4 [LL] 手袋(薄手・綿/12双)
ウェブカタログ画像
※12双入
  • ※12双入
  • ※12双入

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2178ページ
  • エスコ便利カタログ2179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top