すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354AA-14

品名 : [LL] 手袋(薄手・綿/12双)

仕様

サイズLL全長(mm)235
掌周り(mm)180中指長さ(mm)90
厚み0.5mm入数12双
カラー本体:ホワイト
裾:ホワイト
材質綿100%
用途精密作業や警備用等に総重量230g(12双)
マチ付
薄手の手袋です。
品質管理用、精密作業、園芸用、下履き用、その他軽作業に
販売価格

2,500(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/09/02 23:28現在)

更新
商品入数12販売単位Dz
カタログページ2179ページ

代替品

EA354AA-4
バリエーション一覧
EA354AA-12 [M] 手袋(薄手・綿/12双)
EA354AA-13 [L] 手袋(薄手・綿/12双)
EA354AA-14 [LL] 手袋(薄手・綿/12双)
ウェブカタログ画像
※12双入
  • ※12双入
  • ※12双入
  • ※12双入
  • エスコ便利カタログ2178ページ
  • エスコ便利カタログ2179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top