すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354AA-51

品名 : [S] 手袋(薄手・綿/12双)

仕様

メーカーウインセス型番1001-S
サイズS全長(mm)210
掌周り(mm)172中指長さ(mm)75
材質綿100%厚み(mm)1.38
カラー本体:ホワイト
ステッチ:ホワイト
入数12双入り
用途一般工場、品質管理等に。
薄手の手袋です。
マチ無し
吸汗性良好
販売価格

1,360(税抜)/ 1,496円(税込)

カタログ価格

1,360円(税抜)/1,496円(税込)

在庫数

最新在庫: 88

(2025/05/17 22:20現在)

更新
商品入数12販売単位Dz
カタログページ2240ページ

代替品

EA354AA-1
  • 品番

    EA354AA-1

  • コメント

    メーカー/価格/仕様 異なります。

バリエーション一覧
EA354AA-51 [S] 手袋(薄手・綿/12双)
EA354AA-52 [M] 手袋(薄手・綿/12双)
EA354AA-53 [L] 手袋(薄手・綿/12双)
EA354AA-54 [LL] 手袋(薄手・綿/12双)
ウェブカタログ画像
※ステッチの色は品番により異なります。
  • ※ステッチの色は品番により異なります。
  • ※ステッチの色は品番により異なります。

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2240ページ
  • エスコ便利カタログ2241ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top