すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944BZ-36

品名 : 105.0mm 常温収縮チューブ

仕様

メーカーデンカエレクトロン型番DFC-43105
コア内径105mm収縮前長さ205mm
収縮後長さ250mm適用径範囲94~43mm
材質EPDM使用温度範囲-45~125℃
カラー黒
熱源不要の常温収縮チューブです。
チューブ内部のコアを引き抜くと自然に収縮し始めます。
熱収縮チューブとは異なり、熱源がなくても使えるので火気厳禁の工事場所や狭い場所にもご利用頂けます。
防水性、耐候性に優れています。
RoHS10対応品
販売価格

10,400円(税抜)/ 11,440円(税込)

カタログ価格

10,400円(税抜)/11,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/03 08:58現在)

更新
商品入数1販売単位袋
カタログページ1182ページ
バリエーション一覧
EA944BZ-31 25.0mm 常温収縮チューブ
EA944BZ-33 42.0mm 常温収縮チューブ
EA944BZ-35 77.0mm 常温収縮チューブ
EA944BZ-36 105.0mm 常温収縮チューブ
ウェブカタログ画像
画像はEA944BZ-33
  • 画像はEA944BZ-33
  • L(収縮前):205mm\nL(収縮後):250mm\nD:105mm、SD:94~43mm
  • ゴムの種類

商品動画

  • エスコ便利カタログ1182ページ
  • エスコ便利カタログ1183ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top