すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948BY-111

品名 : M6 雌ねじグリップ

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番BG6
ねじサイズM6×10グリップ径(D)18mm
グリップ長さ(H)59mm材質ノブ:ポリプロピレン
ねじ:黄銅(カドミウム低減材)
質量30g
RoHS対応品
【サイズ(画像参照)】
D:18㎜  M:M6×1㎜  D1:16㎜  H:59㎜  Lf:10㎜
販売価格

300円(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 09:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1210ページ
バリエーション一覧
EA948BY-111 M6 雌ねじグリップ
EA948BY-112 M8 雌ねじグリップ
EA948BY-115 M16 雌ねじグリップ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ1210ページ
  • エスコ便利カタログ1211ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top