すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354AB-143

品名 : [L] 手袋(ナイロン/10双)

仕様

メーカーウインセス型番WH-3000-L
サイズL全長(mm)210
掌周り(mm)180中指長さ(mm)70
材質ナイロン厚み(mm)1.2
入数10双カラーグレー
軽作業や、インナー手袋として使用いただける編み手袋の基本スタイルです。
縫い目が無く、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。
販売価格

1,360(税抜)/ 1,496円(税込)

カタログ価格

1,360円(税抜)/1,496円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/07/06 00:42現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2180ページ
バリエーション一覧
EA354AB-141 [S] 手袋(ナイロン/10双)
EA354AB-142 [M] 手袋(ナイロン/10双)
EA354AB-143 [L] 手袋(ナイロン/10双)
EA354AB-144 [LL] 手袋(ナイロン/10双)
ウェブカタログ画像
※画像はEA354AB-141です。
  • ※画像はEA354AB-141です。
  • エスコ便利カタログ2180ページ
  • エスコ便利カタログ2181ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top