すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354AB-151

品名 : [S] 手袋(ナイロン/静電/10双)

仕様

メーカーウインセス型番WH-4000-S
サイズS全長(mm)195
掌周り(mm)160中指長さ(mm)60
材質ナイロン(導電糸入り)厚み(mm)1.2
入数10双電気抵抗値10^7-10^10Ω
リストカラー仕様静電
用途静電気を嫌う現場での作業に好適です。
シームレスである編み手袋はフィット感、コストパフォーマンスに優れます。
販売価格

3,460(税抜)/ 3,806円(税込)

カタログ価格

3,460円(税抜)/3,806円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 18:30現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2181ページ
バリエーション一覧
EA354AB-151 [S] 手袋(ナイロン/静電/10双)
EA354AB-152 [M] 手袋(ナイロン/静電/10双)
EA354AB-153 [L] 手袋(ナイロン/静電/10双)
EA354AB-154 [LL] 手袋(ナイロン/静電/10双)
ウェブカタログ画像
入数10双
※画像はEA354AB-153です。
  • 入数10双\n※画像はEA354AB-153です。
  • エスコ便利カタログ2180ページ
  • エスコ便利カタログ2181ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top