すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA354AB-178

品名 : [LL/260mm] 手袋(天然ゴム張り/防臭加工/3双

仕様

メーカー東和コーポレーション(TOWA)型番187
サイズLL全長(mm)260
掌周り(mm)245中指長さ(mm)80
入数3双材質樹脂部分:天然ゴム
繊維部分:100%メリヤス
厚み(mm)1.5カラーブラウン 
用途農作業、林業、漁業、土木建築業、運送業、倉庫内作業、園芸などに。
天然ゴムをコーティングしている為、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋。
塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
防臭加工を施しており、イヤな臭いを寄せ付けず、抗菌作用もあります。
指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
独自の湾曲成型で、手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。
販売価格

1,690円(税抜)/ 1,859円(税込)

カタログ価格

1,690円(税抜)/1,859円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 09:52現在)

更新
商品入数3販売単位袋
カタログページ2198ページ
ウェブカタログ画像
※3双入
画像はEA354AB-171です
  • ※3双入\n画像はEA354AB-171です
  • ゴムの種類
  • ※画像はLサイズです
  • ※画像はLサイズです
  • エスコ便利カタログ2198ページ
  • エスコ便利カタログ2199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top