すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354AB-51A

品名 : [S] 手袋(制電/10双)

仕様

メーカーウインセス型番WH-4100-S
サイズS全長(mm)205
掌周り(mm)150中指長さ(mm)62
材質ナイロン(導電糸入り)、ポリウレタン樹脂コーティング(指先部)厚み(mm)2.17
カラー本体:グレー
手首:ホワイト
電気抵抗値10^7-10^10Ω
入数10双入り
カーボン制電繊維を組み込んだナイロン長繊維を使用。
手袋からのホコリを発生しにくいだけでなく除電性能に優れ静電気障害の防止に効果があります。
ウレタン樹脂コーティングの指先部分は快適な作業性と優れたグリップ力を実現しました。
販売価格

3,580(税抜)/ 3,938円(税込)

カタログ価格

3,580円(税抜)/3,938円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/09/08 03:25現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2181ページ
バリエーション一覧
EA354AB-51A [S] 手袋(制電/10双)
EA354AB-52A [M] 手袋(制電/10双)
EA354AB-53A [L] 手袋(制電/10双)
EA354AB-54A [LL] 制電手袋(10双)
ウェブカタログ画像
※リストカラーは品番により異なります。
  • ※リストカラーは品番により異なります。
  • ※リストカラーは品番により異なります。

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2180ページ
  • エスコ便利カタログ2181ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top