すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354AM-28

品名 : [L/230mm] 手袋(綿/12双)

仕様

メーカーおたふく手袋型番4000
サイズL全長(mm)230
掌周り(mm)200中指長さ(mm)85
材質綿100%厚み(mm)0.4
総重量225gカラーホワイト
入数12双入り
マチ無し
販売価格

1,220(税抜)/ 1,342円(税込)

カタログ価格

1,220円(税抜)/1,342円(税込)

在庫数

最新在庫: 104

(2026/09/03 00:08現在)

更新
商品入数12販売単位Dz
カタログページ2179ページ
バリエーション一覧
EA354AM-26 [S/210mm] 手袋(綿/12双)
EA354AM-27 [M/220mm] 手袋(綿/12双)
EA354AM-28 [L/230mm] 手袋(綿/12双)
EA354AM-29 [LL/240mm] 手袋(綿/12双)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2178ページ
  • エスコ便利カタログ2179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top