すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA354AP-6B

品名 : [S/210mm] 手袋(防塵・ポリエステル・PUコート/10双)

仕様

メーカーウインセス型番3760-S
サイズS全長(mm)210
掌周り(mm)174中指長さ(mm)78
厚み0.5mm材質ポリエステル(掌部:ウレタンラミネート)
カラー本体:ホワイト
手首:グリーン
重量約12g(1双)
入数10双
食品衛生法適合品
掌部はウレタンラミネート処理が施されており、摩耗、欠落を抑え、高い防塵性を実現しています。
縫い目を増やさずに立体縫製を可能にするオメガカット仕様で指先の縫い目を極限まで減らし、高いフィット性を実現しました。
甲の手首部にゴムを入れているので、フィット感の高い仕様です。
生地、縫製糸共に無蛍光・無漂白の素材を採用した防塵手袋です。
販売価格

4,800円(税抜)/ 5,280円(税込)

カタログ価格

4,800円(税抜)/5,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/04 12:56現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ2183ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA354AP-6 [S/210mm] 手袋(防塵・ポリエステル・PUコート)
    EA354AP-7 [M/220mm] 手袋(防塵・ポリエステル・PUコート)
    EA354AP-8 [L/230mm] 手袋(防塵・ポリエステル・PUコート)
    EA354AP-9 [LL/240mm] 手袋(防塵・ポリエステル・PUコート)
    EA354AP-6B [S/210mm] 手袋(防塵・ポリエステル・PUコート/10双)
    EA354AP-7B [M/220mm] 手袋(防塵・ポリエステル・PUコート/10双)
    EA354AP-8B [L/230mm] 手袋(防塵・ポリエステル・PUコート/10双)
    EA354AP-9B [LL/240mm] 手袋(防塵・ポリエステル・PUコート/10双)
    ウェブカタログ画像
    ※10双入
    ※リストカラーはサイズにより異なります。
    • ※10双入\n※リストカラーはサイズにより異なります。
    • ※リストカラーはサイズにより異なります。
    • エスコ便利カタログ2182ページ
    • エスコ便利カタログ2183ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top