ダブルニトリルゴムコーティングで高い摩耗性があります
仕様
| サイズ | M | 材質 | 繊維部:ナイロン・ポリエステル・ステンレスワイヤー混合糸 樹脂部:ニトリルゴム |
|---|
| 全長(mm) | 265 | 掌周り(mm) | 195 |
|---|
| 中指長さ(mm) | 78 | 厚み(mm) | 1.83 |
|---|
| カラー | ブルー | | |
|---|
| ANSI規格 耐切創レベルA4 |
| EN388:2016規格 耐切創レベルXD |
| 水や油に触れても高いグリップ力を発揮します。 |
| ダブルニトリルゴムコーティングで高い摩耗性があります |
| 販売価格 | 1,800円(税抜)/
1,980円(税込)
| カタログ価格 | 1,800円(税抜)/1,980円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
38 (2026/03/24 15:03現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
|---|
| カタログページ | 2186ページ |
|---|
代替品