すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354BF-41A

品名 : [M/260mm] 手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン製)

仕様

メーカーダイヤゴム型番ダイローブ320
サイズM全長(mm)260
掌周り(mm)222中指長さ(mm)74
厚み0.95mm材質表面:ポリウレタン
裏地:綿100%、導電繊維
電気抵抗値10^3-10^7Ω
耐溶剤
特殊カーボンを練り混み、導電性を付与した手袋です。
帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面に逃がします。
シワ状の表面加工で滑り止め効果と柔軟性を発揮します。
静電気対策+有機溶剤の飛沫防止に。
使用後の硬化がなく、繰り返し使えます。
ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません。
全長26cmで手首が隠れる長さ、着脱が容易です。
裏地付
【注意事項】
・手袋だけではアース効果がありません。服・靴・床等を含めた総合的な静電気対策が必要です。
(手袋が絶縁された状態では使用しないでください。)
・親指部内側の導電繊維を介して、表面に通電させています。必ず親指が導電繊維に接触した状態で使用してください。
・取り扱う物質(油、溶剤、塗料など)が手袋に付着すると、手袋の電気抵抗値は変動します。特に、油や溶剤が手袋に染み込んだまま放置されると通電しない場合が有ります。使用前と使用中に電気抵抗値が規定範囲内であることを確認して下さい。もしも、手袋が汚れるなどして通電しない場合は、使用しないでください。
・有機溶剤等で膨潤している場合、一般的に抵抗値が変動する傾向があります。十分に注意してください。
・引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。
・電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
・当社の試験データは常温、単一溶剤での試験データです。ご使用になる環境や作業内容により、性能は変化しますので、ご注意ください。
・製品によって対応できる溶剤・薬品は異なります。使用される溶剤・薬品のSDS(安全データシート)等で、配合成分を確認し、耐溶剤面積膨潤倍率表で使用可能かどうかをご確認ください。
・酸・アルカリに使用しないでください。
・ガス状での透過は防止できません。保護クリームを塗布し、透過に対する手の保護を行ってください。
・油や溶剤を使用した後の手袋は、それらを少量吸い込んでいるため、そのまま室内に放置すると手袋から蒸発したガスが充満する可能性があります。よく乾燥させてから保管してください。
・使用後は汚れや付着した液体をよく落とし陰干ししてください。手袋を長時間日なたに放置すると劣化が促進されます。保存する場合は十分に乾燥させて直射日光を避けた風通しの良い所で保管してください。
販売価格

2,300(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/26 12:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2199ページ
バリエーション一覧
EA354BF-40A [S/260mm] 手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン)
EA354BF-41A [M/260mm] 手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン製)
EA354BF-42A [L/260mm] 手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン製)
EA354BF-43A [LL/260mm] 手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2198ページ
  • エスコ便利カタログ2199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top