すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354BF-73

品名 : [L/270mm] 手袋・耐溶剤(シリコーン・化繊裏)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーダイヤゴム型番ダイローブH200
サイズL全長(mm)270
掌周り(mm)260中指長さ(mm)76
厚み2.95mm材質表:シリコーン
裏:化学繊維
インナー:断熱布
耐熱温度200℃カラー半透明
半導体、食品工場、熱湯での洗浄作業に。
インナーに断熱素材使用
200℃の熱が伝わるのに約15秒
食品衛生法適合
シリコーンは生理的に不活性
特殊加工での発塵の抑制
完全防水
二重構造
CEマーキング
素材自体は約200℃まで耐えることができます。
それ以上の温度では融ける可能性あります。 
(あくまでも素材の耐熱温度なので、熱いと感じた時点で使用をやめてください。)
「樹脂層」と「断熱生地」の間に空気層を設け、耐熱性を高めました。
-196℃の液体窒素の飛沫防止に使用可能。
※液体窒素の取り扱い、または触れる恐れのある作業にご使用いただく場合は、必ず専門家の指導のもと行ってください。
※溶接・消防などの荒い作業には適しません。
販売価格

10,500(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 14:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2249ページ2259ページ

代替品

EA354BF-86
  • 品番

    EA354BF-86

  • コメント

    変更点:メーカー、全長、中指、掌周

バリエーション一覧
EA354BF-71 [S/270mm] 手袋・耐溶剤(シリコーン・化繊裏)
EA354BF-73 [L/270mm] 手袋・耐溶剤(シリコーン・化繊裏)
EA354BF-74 [LL/280mm] 手袋・耐溶剤(シリコーン・化繊裏)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2248ページ
  • エスコ便利カタログ2249ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top