すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA614SV-120

品名 : 20本組/1/4"-1・1/4"片目片口スパナ

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番13A/20
サイズ(インチ)1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組)全長(mm)105~360
重量(g)3210材質クロム合金鋼
12ポイント
15°タイプ
ASドライブ
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
AS-drive(面接触)
ショートタイプ
販売価格

98,000円(税抜)/ 107,800円(税込)

カタログ価格

98,000円(税抜)/107,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 05:52現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0380ページ
バリエーション一覧
EA614SV 10本組/1/4"-3/4"片目片口スパナ
EA614SV-120 20本組/1/4"-1・1/4"片目片口スパナ
その他関連
セット商品EA614SV-5 : 1/4" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-6 : 9/32" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-7 : 5/16" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-8 : 11/32" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-9 : 3/8" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-10 : 7/16" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-11 : 1/2" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-12 : 9/16" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-13 : 19/32" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-14 : 5/8" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-15 : 11/16" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-16 : 3/4" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-17 : 25/32" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-18 : 13/16" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-19 : 7/8" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-20 : 15/16" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-21 : 1" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-22 : 1・1/16"片目片口スパナ
セット商品EA614SV-23 : 1・1/8" 片目片口スパナ
セット商品EA614SV-24 : 1・1/4" 片目片口スパナ
ウェブカタログ画像
  • ※20本組です。画像はイメージです
  • エスコ便利カタログ380ページ
  • エスコ便利カタログ381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top