すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA614WG-7

品名 : 7mm コンビネーションレンチ

スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます

仕様

メーカーWera型番020199
シリーズJoker(ジョーカー)商品名6003Joker
サイズ(mm)7全長(mm)110
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)重量(g)39
15°タイプ
12ポイント
スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
販売価格

2,240円(税抜)/ 2,464円(税込)

カタログ価格

2,240円(税抜)/2,464円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/25 06:49現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0398ページ
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA614WG-5.5 5.5mm コンビネーションレンチ
    EA614WG-6 6mm コンビネーションレンチ
    EA614WG-7 7mm コンビネーションレンチ
    EA614WG-8 8mm コンビネーションレンチ
    EA614WG-9 9mm コンビネーションレンチ
    EA614WG-10 10mm コンビネーションレンチ
    EA614WG-11 11mm コンビネーションレンチ
    EA614WG-12 12mm コンビネーションレンチ
    EA614WG-13 13mm コンビネーションレンチ
    EA614WG-14 14mm コンビネーションレンチ
    EA614WG-15 15mm コンビネーションレンチ
    EA614WG-16 16mm コンビネーションレンチ
    EA614WG-17 17mm コンビネーションレンチ
    EA614WG-18 18mm コンビネーションレンチ
    EA614WG-19 19mm コンビネーションレンチ
    EA614WG-20 20mm コンビネーションレンチ
    EA614WG-21 21mm コンビネーションレンチ
    EA614WG-22 22mm コンビネーションレンチ
    EA614WG-24 24mm コンビネーションレンチ
    EA614WG-27 27mm コンビネーションレンチ
    EA614WG-30 30mm コンビネーションレンチ
    EA614WG-32 32mm コンビネーションレンチ
    EA614WG-36 36mm コンビネーションレンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA614WG-17で
    • ※画像はEA614WG-17で
    • 工具の口幅とボルト径寸法表
    • メッキの種類
    • ※画像はEA614WG-13で
    • 狭いスペースでの作業に最適
    • オープンエンドとメガネレンチヘッドのダブルヘックス形状により、ナットとボルトを効果的に接続し、滑りのリスクを減らします。
    • メガネレンチヘッドは、レンチの軸に沿って15度傾けられていて、作業中の損傷を避けます。
    • エスコ便利カタログ398ページ
    • エスコ便利カタログ399ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top