すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA505AS-11

品名 : 560x295x220mm/22L バスケット(赤/3個)

ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます

仕様

メーカーリングスター型番SB-560
サイズ560×295×220(H)mm
容量約22L材質高耐衝撃性コーポリマー
入数3個
長尺工具・道具類の収納に最適なロングサイズ
握りやすい大型ハンドル
収納時でも積み重ねができます。
積み重ね時は底がハンドルの穴にフィットするので、しっかりスタッキングできます。
販売価格

3,870(税抜)/ 4,257円(税込)

カタログ価格

3,870円(税抜)/4,257円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/27 02:37現在)

更新
商品入数3販売単位St
カタログページ1521ページ
バリエーション一覧
EA505AS-10 560x295x220mm/22L バスケット(茶/3個)
EA505AS-11 560x295x220mm/22L バスケット(赤/3個)
EA505AS-12 560x295x220mm/22L バスケット(緑/3個)
その他関連
関連商品EA995AD-163 : 880x690mm ポリ袋(バスケット・レジカゴ用/白/5枚)
関連商品EA505AS-13 : バスケット用サイドボックス
ウェブカタログ画像
入数:3個
  • 入数:3個
  • ネスティング時
  • スタッキング時\n※画像は代表画像です。
  • 積み重ね時は底がハンドルの穴にフィットするので、しっかりスタッキングできます。
  • ※代表画像です

商品動画

  • エスコ便利カタログ1520ページ
  • エスコ便利カタログ1521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top