すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354BG-17

品名 : [L/330mm] 手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

仕様

メーカーダイヤゴム型番ダイローブ223
サイズL全長(mm)330
掌周り(mm)228中指長さ(mm)83
厚み1.0mm材質表:ポリウレタン
裏:綿100%のメリヤス
用途機械作業、鉄鋼、印刷、薬品製造、理化学、部品洗浄、塗装作業に黄色
重量106g
滑り止めシワ加工が施されています。
柔らかく作業性に優れています。
シワ状表面加工で柔らかく、手の曲げ伸ばしがスムーズです。
有機溶剤の飛沫防止に
使用後の硬化がなく、繰り返し使えます。
販売価格

2,300(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/05/01 08:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2199ページ
バリエーション一覧
EA354BG-16 [M/310mm] 手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)
EA354BG-17 [L/330mm] 手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)
EA354BG-18 [LL/330mm] 手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2198ページ
  • エスコ便利カタログ2199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top