すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354BG-3

品名 : [L/300mm] 手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン/5双)

仕様

メーカーダイヤゴム型番ダイローブ20
サイズL全長(mm)300
掌周り(mm)242中指長さ(mm)79
厚み0.2mm材質ポリウレタン
入数5双用途印刷業、塗装業、試験、研究、精密機器製造などに
半透明
耐油、耐溶剤性、耐摩耗性
裏地がなく薄い為、細かい作業に適しています。
極薄タイプ
有機溶剤飛沫防止に
パウダーフリー
柔らかく軽い。作業性に優れます。
使用後の硬化がなく、繰り返し使えます。
ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません。
販売価格

7,470(税抜)/ 8,217円(税込)

カタログ価格

7,470円(税抜)/8,217円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 19:28現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ2199ページ
バリエーション一覧
EA354BG-2 [M/300mm] 手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン/5双)
EA354BG-3 [L/300mm] 手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン/5双)
EA354BG-4 [LL/300mm] 手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン/5双)
ウェブカタログ画像
※5双入
  • ※5双入

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. IMG
  2. IMG
RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2198ページ
  • エスコ便利カタログ2199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top