すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354BS-12A

品名 : [M/290mm]手袋(クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚)

仕様

メーカーMCC(MaxClean)型番MAX-2550
サイズM全長(mm)290
掌周り(mm)190中指長さ(mm)75
材質ラテックス天然ゴム厚み0.08mm
重量約680g(100枚入り)カラーナチュラルイエロー
入数100枚
低タンパク仕様のため、アレルギー発症リスクを軽減します。
クラス100対応品
左右兼用
グリップタイプ
指先エンボス加工
適度なグリップ性を有し、作業性に優れる
販売価格

5,200(税抜)/ 5,720円(税込)

カタログ価格

5,200円(税抜)/5,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2025/08/05 18:47現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ0715ページ2242ページ
バリエーション一覧
EA354BS-12A [M/290mm]手袋(クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚)
EA354BS-13A [L/290mm]手袋(クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ714ページ
  • エスコ便利カタログ715ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top