すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354DD-43

品名 : [L/330mm] 手袋・耐溶剤(シリコーン製)

仕様

メーカーダイヤゴム型番ダイローブH201
サイズL全長(mm)330
掌周り(mm)232中指長さ(mm)75
材質表:シリコン
裏:ポリエステル
厚み1.2mm(裏地含)
耐溶剤メタノール、アセトン、ジクロエタン、ジクロヘキサノン等用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄等
半透明
耐溶剤性・撥水性・難燃性・生理的不活性・柔軟性に優れています。
化繊の裏地をつけた物質的強度向上タイプ
有機溶剤の飛沫防止、浸漬作業に。
柔らかく、作業性に優れます。
樹脂の耐熱温度は200℃。別途熱対策を施せば、耐熱手袋として使用可能です。
生理的不活性の特長をもつシリコーン製。
パウダーフリー
販売価格

7,900(税抜)/ 8,690円(税込)

カタログ価格

7,900円(税抜)/8,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/07/25 12:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2259ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2258ページ
  • エスコ便利カタログ2259ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top