すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354DJ-13

品名 : [L/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)

仕様

サイズL
全長(mm)240
掌周り(mm)228中指長さ(mm)87
材質ニトリルゴム厚み(mm)0.3
カラーブラック入数50枚
仕様パウダー無し
食品衛生法適合商品
菱型のエンボス加工で強力なグリップ力
手のひらから指先まで全面に強力グリップを施しており器具等をしっかり掴んで快適な作業を行えます。
厚手タイプで機械メンテナンス・工場内作業・農作業・水産加工等、様々な作業にご使用いただけます。
左右兼用タイプなので交換頻度が抑えられます。
天然ゴムに比べ摩擦や突き刺し強度に優れ、油や洗剤等の扱いにも適しているニトリルゴム製です。
アイコン
販売価格

2,750(税抜)/ 3,025円(税込)

カタログ価格

2,750円(税抜)/3,025円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/05/26 03:35現在)

更新
商品入数50販売単位
カタログページ2203ページ
バリエーション一覧
EA354DJ-11 [S/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)
EA354DJ-12 [M/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)
EA354DJ-13 [L/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)
EA354DJ-14 [LL/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)
ウェブカタログ画像
※50枚入
  • ※50枚入
  • エスコ便利カタログ2202ページ
  • エスコ便利カタログ2203ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top