すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354DS-2A

品名 : [M] 手袋(抗菌ポリエチレン・エンボス/100枚)

仕様

サイズM全長(mm)290
掌周り(mm)300中指長さ(mm)81
材質ポリエチレン(銀系抗菌剤入り)厚み0.027mm
重量約2.0g (1枚当り)入数100枚
左右兼用
パウダー無し
エンボス加工がされています。(外側)
食品衛生法適合品
販売価格

505(税抜)/ 556円(税込)

カタログ価格

505円(税抜)/556円(税込)

在庫数

最新在庫: 78

(2026/04/04 04:45現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ2201ページ
バリエーション一覧
EA354DS-1A [S] 手袋(抗菌ポリエチレン・エンボス/100枚)
EA354DS-2A [M] 手袋(抗菌ポリエチレン・エンボス/100枚)
EA354DS-3A [L] 手袋(抗菌ポリエチレン・エンボス/100枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2200ページ
  • エスコ便利カタログ2201ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top