すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354E-50

品名 : S/270mm ロング手袋(耐切創/ケブラー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズS全長(mm)270
掌周り(mm)180中指長さ(mm)70
材質ケブラー妨績糸100%厚み(mm)3
7ゲージ
手首まで保護する袖長タイプ
鋼板のバリ持つ作業で手を保護します。
耐切創性・難燃性があります。
EN388:2016規格 耐切創レベル4C
販売価格

1,160(税抜)/ 1,276円(税込)

カタログ価格

1,160円(税抜)/1,276円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/03 13:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2180ページ

代替品

EA354E-55
  • 品番

    EA354E-55

  • コメント

    仕様ご確認下さい

バリエーション一覧
EA354E-50 S/270mm ロング手袋(耐切創/ケブラー)
EA354E-51 L/280mm ロング手袋(耐切創/ケブラー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2180ページ
  • エスコ便利カタログ2181ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top