すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354EH-2

品名 : L/220mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ)

仕様

メーカーマックス型番MT737
サイズL全長220mm
材質高強力ポリエチレン(ダイニーマ)73%、ナイロン27%
指先部:ポリエステル(PUコーティング)
仕様左右兼用
高強力繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地使用
ガラス片やカッター等から指を守ります。
作業性を損なうことなく、指先を保護します。
着脱が容易にできる、フィット感のあるゴム止め仕様です。
EN388:2003規格 耐切創レベル4
販売価格

2,990(税抜)/ 3,289円(税込)

カタログ価格

2,990円(税抜)/3,289円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/10 15:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1795ページ2185ページ
バリエーション一覧
EA354EH-1 M/190㎜ 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ)
EA354EH-2 L/220mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1794ページ
  • エスコ便利カタログ1795ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top