すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354GA-27B

品名 : [S] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)

仕様

メーカーショーワグローブ型番883
サイズS全長(mm)240
掌周り(mm)170中指長さ(mm)77
材質ニトリルゴム厚み(mm)0.1
重量4.9g(1枚)
552g(1箱当り)
入数1箱(100枚入り)
仕様パウダーフリータイプ、左右兼用手袋用途農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業などに。
物質強度・耐久性に優れたニトリルゴム製厚めタイプ。
食品衛生法適合品
耐油性に優れています。
食品加工など食品を直接触れる作業でもお使いいただけます。
着脱しやすくするため、内面処理が施されています。
指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。
アイコン
販売価格

1,870(税抜)/ 2,057円(税込)

カタログ価格

1,870円(税抜)/2,057円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/26 03:34現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ2202ページ

代替品

EA354DJ-11
  • 品番

    EA354DJ-11

  • コメント

    変更点:メーカー,厚みなど

バリエーション一覧
EA354GA-27B [S] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354GA-28B [M] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354GA-29B [L] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354GA-30B [LL] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
ウェブカタログ画像
※100枚入
  • ※100枚入
  • ゴムの種類
  • ※画像はEA354GA-29Bです
  • エスコ便利カタログ2202ページ
  • エスコ便利カタログ2203ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top