すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354GA-37A

品名 : [M] 手袋(ニトリルゴム/ロング/50枚)

仕様

メーカーショーワグローブ型番887
サイズM全長(mm)400
掌周り(mm)190中指長さ(mm)82
材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚み(mm)0.15
仕様左右兼用/パウダー無し用途農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業などに。
食品衛生法適合品
手首部分の露出を防ぎ、異物混入対策に有効です。
指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。
食品加工など食品に直接触れる作業でも使用可能。
販売価格

5,060(税抜)/ 5,566円(税込)

カタログ価格

5,060円(税抜)/5,566円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/26 09:20現在)

更新
商品入数50販売単位PK
カタログページ2202ページ
バリエーション一覧
EA354GA-36A [S] 手袋(ニトリルゴム/ロング/50枚)
EA354GA-37A [M] 手袋(ニトリルゴム/ロング/50枚)
EA354GA-38A [L] 手袋(ニトリルゴム/ロング/50枚)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ2202ページ
  • エスコ便利カタログ2203ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top