すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354GA-63B

品名 : [M] 手袋(ニトリルゴム/100枚)

仕様

メーカーショーワグローブ型番884
サイズM全長(mm)240
掌周り(mm)190中指長さ(mm)82
材質ニトリルゴム厚み(mm)0.1
重量5.3g(1枚あたり)入数100枚
カラーホワイト仕様パウダー無し
用途農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業などに。
素手感覚が活かせる極薄手タイプ
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合しています。
耐油性に優れています。
手袋を脱いだり、はめたりしやすくするため、内面処理を施しています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。
アイコン
販売価格

1,870(税抜)/ 2,057円(税込)

カタログ価格

1,870円(税抜)/2,057円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/11 05:37現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ2202ページ
バリエーション一覧
EA354GA-62B [S] 手袋(ニトリルゴム/100枚)
EA354GA-63B [M] 手袋(ニトリルゴム/100枚)
EA354GA-64B [L] 手袋(ニトリルゴム/100枚)
EA354GA-65B [LL] 手袋(ニトリルゴム/100枚)
ウェブカタログ画像
※100枚入
  • ※100枚入
  • ゴムの種類
  • ※100枚入
  • エスコ便利カタログ2202ページ
  • エスコ便利カタログ2203ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top