すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354GB-82

品名 : [M/300mm]手袋(クリーンルーム用・塩ビ/10双)

仕様

メーカーショーワグローブ型番C0800
サイズM全長(mm)300
掌周り(mm)200中指長さ(mm)78
材質塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)厚み0.3mm
重量(1双あたり)25.5gカラーホワイト
用途機械工業、精密機械工業、自動車関連業など。入数10双
仕様パウダーフリータイプ
クリーン洗浄を施した、指先感覚が活かせる薄手の手袋です。
手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。
クリーンルームクラス100対応品
販売価格

2,120(税抜)/ 2,332円(税込)

カタログ価格

2,120円(税抜)/2,332円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2026/03/29 19:17現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ0705ページ2182ページ
バリエーション一覧
EA354GB-82 [M/300mm]手袋(クリーンルーム用・塩ビ/10双)
EA354GB-83 [L/300mm]手袋(クリーンルーム用・塩ビ/10双)
ウェブカタログ画像
※入数10双
  • ※入数10双
  • エスコ便利カタログ704ページ
  • エスコ便利カタログ705ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top