すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354GG-7

品名 : [L/300mm] 手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)

仕様

メーカーショーワグローブ型番160
サイズL全長(mm)300
掌周り(mm)220中指長さ(mm)81
材質塩化ビニール厚み(mm)0.3
重量55g用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業などに。
特殊配合の塩化ビニールを採用しているため、耐油性に優れています。
手のひらから指先まで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
手にフィットし、指先感覚が活かせる薄手タイプの手袋です。
手袋内側を特殊皮膜でコーティングし、着脱がしやすいスリップオン加工が施されています。
販売価格

190(税抜)/ 209円(税込)

カタログ価格

190円(税抜)/209円(税込)

在庫数

最新在庫: 105

(2026/08/23 04:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2196ページ
バリエーション一覧
EA354GG-6 [M/300mm] 手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)
EA354GG-7 [L/300mm] 手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)
その他関連
本体EA929DH-83 : 緊急油吸着・洗浄キット(携帯用)
本体EA929DH-84 : 緊急油吸着・洗浄キット(車載用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2196ページ
  • エスコ便利カタログ2197ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top