すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354GJ-3

品名 : [XL] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)

仕様

メーカーショーワグローブ型番521
サイズLL全長(mm)255
掌周り(mm)225中指長さ(mm)90
材質ケブラー、ポリエステル、ステンレスワイヤー厚み(mm)0.7
重量44gカラー本体:イエロー
裾:ブラック
用途食品加工・機械工業・自動車関連業等などに。
EN388:2016規格 耐切創レベルXF
左右兼用タイプです。
ステンレスワイヤー糸とケブラーの混合糸で編み上げた、薄くて強い切創事故防止手袋。
柔らかい使用感で、作業性にも優れています。
縫い合わせのない10ゲージのシームレス編手袋です。
丈夫で薄く、インナー手袋としてもお使いいただけます。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
販売価格

1,540(税抜)/ 1,694円(税込)

カタログ価格

1,540円(税抜)/1,694円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/05/01 05:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2185ページ
バリエーション一覧
EA354GJ-1 [M] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)
EA354GJ-2 [L] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)
EA354GJ-3 [XL] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)
ウェブカタログ画像
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • エスコ便利カタログ2184ページ
  • エスコ便利カタログ2185ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top