すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354KA-62

品名 : [M/210mm] 手袋(耐切創/ケブラー)

仕様

サイズM全長(mm)210
掌周り(mm)160中指長さ(mm)70
材質ケブラー厚み(mm)0.5
15ゲージ
長繊維(フィラメント)の糸であるため、低発塵性を有し、毛羽やほこりを嫌う現場でも使用できます。
従来のケブラーが持つ強度を維持したまま、高い耐切創性や柔らかさを兼ね備えた素材です。
EN388:2016規格 耐切創レベル3B
販売価格

1,550(税抜)/ 1,705円(税込)

カタログ価格

1,550円(税抜)/1,705円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/31 15:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2180ページ
バリエーション一覧
EA354KA-61 [S/200mm] 手袋(耐切創/ケブラー)
EA354KA-62 [M/210mm] 手袋(耐切創/ケブラー)
EA354KA-63 [L/220mm] 手袋(耐切創/ケブラー)
EA354KA-64 [LL/230mm] 手袋(耐切創/ケブラー)
ウェブカタログ画像
※画像はEA354KA-63(Lサイズ)です。
  • ※画像はEA354KA-63(Lサイズ)です。
  • エスコ便利カタログ2180ページ
  • エスコ便利カタログ2181ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top