すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354KA-73

品名 : [L/230mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー)

仕様

サイズL全長(mm)230
掌周り(mm)190中指長さ(mm)80
材質ケブラーSD糸(長繊維)厚み(mm)0.6
すべり止め塩化ビニールカラー本体:イエロー
裾:レッド
用途カッターなどの刃物を扱う作業・組立作業・機械メンテナンス作業などに。
日本製
15ゲージ
3本胴編み
耐切創性に加え、毛羽やほこりがでにくい(低発塵性)
薄手でフィット感に優れています。
手のひらにブロック状の強力なすべり止め付きでガッチリつかめます。
関節部分はすべり止めをなくし、手指の曲げ伸ばしがスムーズ。
EN388:2016規格 耐切創レベル3B
販売価格

1,040(税抜)/ 1,144円(税込)

カタログ価格

1,040円(税抜)/1,144円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/02/07 17:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2181ページ
バリエーション一覧
EA354KA-71 [S/200mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー)
EA354KA-72 [M/210mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー)
EA354KA-73 [L/230mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー)
EA354KA-74 [LL/235mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2180ページ
  • エスコ便利カタログ2181ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top