すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA354MA-15A

品名 : [M/215mm] 手袋(ニトリルゴムコート/オレンジ)

仕様

メーカー3M型番GLOVE ORA
サイズM全長215mm
掌周り190mm中指長さ70mm
厚み1.0mmゲージ15ゲージ
材質ナイロン100%
掌部:発泡ニトリルゴム
カラー本体:オレンジ
手首:黄・緑
荷物配送、テープ巻付け、農作業などの作業に
手にフィットするストレッチ加工で、細かい作業でもストレスを感じずスムーズに作業ができます。
極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムをコーティングし、素手の感覚が活かせる仕様となっています。
耐油性(掌部のニトリルゴム部分)
通気性があり長時間の作業でも快適です。
丈夫で長持ち、洗って繰り返し使えます。
※洗濯をする場合は、手洗い、陰干しをしてください。洗剤を使用する場合は、中性洗剤をご使用ください。
※製品は電気絶縁性がありませんので、通電作業には使用しないでください。
販売価格

660円(税抜)/ 726円(税込)

カタログ価格

660円(税抜)/726円(税込)

在庫数

最新在庫: 64

(2026/11/04 10:02現在)

更新
商品入数1販売単位双
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA354MA-11A [M/215mm] 手袋(ニトリルゴムコート/グレー)
    EA354MA-12A [L/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/グレー)
    EA354MA-13A [XL/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/グレー)
    EA354MA-15A [M/215mm] 手袋(ニトリルゴムコート/オレンジ)
    EA354MA-16A [L/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/オレンジ)
    EA354MA-17A [XL/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/オレンジ)
    EA354MA-19A [M/215mm] 手袋(ニトリルゴムコート/イエロー)
    EA354MA-20A [L/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/イエロー)
    EA354MA-21A [XL/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/イエロー)
    ウェブカタログ画像
    • ゴムの種類

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top