すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA354MA-16

品名 : [L/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/オレンジ)

仕様

メーカー3M型番GLOVE ORA
サイズL全長(mm)225
掌周り(mm)205中指長さ(mm)75
厚み(mm)1.0材質ナイロン100%
掌部:発泡ニトリルゴム
ゲージ15ゲージカラーオレンジ
荷物配送、テープ巻付け、農作業などの作業に
手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。
手のひら部のニトリルゴム面の通気性と透湿性が高く蒸れにくいため、長時間の作業もストレスなく快適です。
丈夫で長持ち、洗って繰り返し使えます。
掌部のニトリルゴム部分が耐油性になります。
EN388規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2
販売価格

620円(税抜)/ 682円(税込)

カタログ価格

620円(税抜)/682円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 12:09現在)

更新
商品入数1販売単位双
カタログページ2183ページ

代替品

EA354MA-16A
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2182ページ
  • エスコ便利カタログ2183ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top