すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA355A-5

品名 : 90x125cm エプロン(軽量/打抜き型/青)

特殊ウレタン素材を打ち抜き加工した異物混入問題に配慮した業務用エプロン

仕様

メーカー積水マテリアルソリューションズ型番J5M5130
商品名バリカルエプロンサイズ125(H)×90(W)cm
カラーポケット
着丈サイズ125m材質ポリウレタン
重量(g)約260(実測)
食品工場や飲食店など、プロユースに適した業務用エプロンです。
引っ張りや突き刺しにも強く、耐摩耗性も優れた製品です。
1層構造の軽量素材で、長時間着用時の作業者への負担を軽減します。
縫製やシール加工がないシンプルな構造なので、縫い目に汚れなどが入る心配がありません。
また、カビの発生原因である水分が残りにくい素材、汚れの付着も軽減します。
首まわりは余裕を持たせ、エプロン装着時に帽子やマスクなどが邪魔になりにくいサイズとなっています。
食品衛生法適合品(2026.06.01施行の改正法にも適合)
販売価格

3,780(税抜)/ 4,158円(税込)

カタログ価格

3,780円(税抜)/4,158円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/08/21 13:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2216ページ
バリエーション一覧
EA355A-4 90x125cm エプロン(軽量/打抜き型/白)
EA355A-5 90x125cm エプロン(軽量/打抜き型/青)
ウェブカタログ画像
  • 約2倍の長さに伸ばしても切れません。
  • ペンで突刺しても破れません。

商品動画

  • エスコ便利カタログ2216ページ
  • エスコ便利カタログ2217ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top