靴をはいたたま長靴のようにはくだけ!
靴やズボンのすそをぬらさず水作業ができる、
着脱簡単なシューズカバーです!!!
仕様
| サイズ | XL:26~27cm | 足サイズ | 23cm~24.5cm |
|---|
| 長さ | 41cm | 材質 | PVC |
|---|
| カラー | 白 | | |
|---|
| ちょっとした空き時間の洗車に |
| ハイカットタイプでズボンの裾を汚しません。 |
| 軽量でコンパクトに収納できます。 |
| 広口デザイン、ファスナー仕様で着脱が簡単 |
| ファスナー開閉部は生地が二重になっており水や砂が侵入しにくい構造です。 |
| ゴム絞り・スナップボタン付き |
| 足裏部分には簡単な滑り止め加工がされています。 |
| 販売価格 | 760円(税抜)/
836円(税込)
| カタログ価格 | 760円(税抜)/836円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
177 (2026/04/25 21:19現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 |
|---|
| カタログページ | 2219ページ |
|---|