すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA355AB-80

品名 : 220x420x140mm シューズカバー取付器

仕様

本体サイズ220×420×140mmフィルムサイズ300×190×40mm
フィルム40枚(20足分)材質PP・PE
重量1460g
手を使わずカバーを足に装着可能。靴の汚れから床を守ります。
PEシューズカバー40枚付
カチッと音がなるまで踏み込み、足を引き上げると取り付け完了です。
最大でシューズカバーが40枚(20足分)まで取付器にセット可能。
販売価格

11,000円(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/06 19:04現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2219ページ
その他関連
部品EA355AB-81 : 300x190mm 替シューズカバー(100枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2218ページ
  • エスコ便利カタログ2219ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top