すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA355AE-16

品名 : 110x 90cm エプロン(作業用・ポリウレタン)

仕様

メーカーおたふく手袋型番6160
サイズ110(H)×90(W)cmポケット
重量157g材質エプロン:ポリウレタン
肩紐:アクリル
腰紐:アクリル
用途水産加工・食品加工等に。
ネックハンガー式
耐久性のあるウレタン使用しています。
販売価格

4,490(税抜)/ 4,939円(税込)

カタログ価格

4,490円(税抜)/4,939円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2025/07/07 02:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2277ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2276ページ
  • エスコ便利カタログ2277ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top