すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925AC-7

品名 : 125x75x130mm 小物ケース

仕様

サイズ125(W)×75(D)×130(H)mmベルト通し幅38×70mm
材質ポリエステル(1680デニール)重量(g)130
内寸(mm)本体
110×30×130(H)
110×15×130(H)
ポケット
63×20×80(H)
65×100(天蓋)
ポケット
25×10×95
フック
15×50
仕様2段式:ファスナー開閉式
前面:天蓋付マジックテープ止ポケット 1個
天蓋なしポケット 1個
布製フック 1個
カラビナ開口幅15mmカラビナサイズ全長:約60mm
線径:約5mm
カラビナ、D管付
販売価格

1,810(税抜)/ 1,991円(税込)

カタログ価格

1,810円(税抜)/1,991円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/04/28 12:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1513ページ

代替品

EA925HN-2
  • 品番

    EA925HN-2

  • コメント

    115x80x180mm カラビナ・ペン差し付

EA925M-102
  • 品番

    EA925M-102

  • コメント

    110x60x190mm カラビナ付/2か所収納

EA925CL-4
  • 品番

    EA925CL-4

  • コメント

    130x55x180mm カラビナ付ポーチ 黒

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1512ページ
  • エスコ便利カタログ1513ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top